GARANT HM-Bohrstange E.. SV95CL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/07 mm

Artikel-Nr.: 261343 16/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Plattengröße 7 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 8×D
    Schneidstoff HM
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E16M SV95CR/L07
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    passende Wendeschneidplatte VC.. 0702..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 19,5 mm
    Mittenversatz L3 11 mm
    Spannhöhe L2 15 mm
    Nutztiefe T 8 mm
    Halsbreite L4 12,9 mm
    Kopflänge L1 55 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 27
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261343 16/07
    EAN / GTIN 4062406285678
    Herstellernummer 261343 16/07

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb