GARANT HM-Bohrstange E.. SVVCR 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 12/07 mm

Artikel-Nr.: 261336 12/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E12K SVVCR/L07
Einstellwinkel κ 72,5 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 15,5 mm
Mittenversatz L3 9 mm
Spannhöhe L2 11 mm
Nutztiefe T 6 mm
Halsbreite L4 9 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 27
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261336 12/07
EAN / GTIN 4062406285548
Herstellernummer 261336 12/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb