GARANT HM-Bohrstange E.. SVLCL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/07 mm

Artikel-Nr.: 261333 10/07
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E10H SVLCR/L07
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12,5 mm
Mittenversatz L3 7 mm
Spannhöhe L2 9 mm
Nutztiefe T 5 mm
Halsbreite L4 7,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 27
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261333 10/07
EAN / GTIN 4062406283599
Herstellernummer 261333 10/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb