{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 5×D | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | AH25R SVJCR/L16 | |
Einstellwinkel κ | 142 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 1604.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 28 mm | |
Mittenversatz L3 | 3,5 mm | |
Spannhöhe L2 | 24 mm | |
Halsbreite L4 | 14,5 mm | |
Kopflänge L1 | 44 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 8 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 261331 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654007 | |
Herstellernummer | 261331 25/16 |