GARANT HM-Bohrstange E.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 8/05 mm

Artikel-Nr.: 261326 8/05
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 5 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E08F SVJCR/L05
Einstellwinkel κ 142 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0501..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm
Mittenversatz L3 3 mm
Spannhöhe L2 7,5 mm
Halsbreite L4 6 mm
Kopflänge L1 26 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261326 8/05
EAN / GTIN 4062406100414
Herstellernummer 261326 8/05

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb