{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
System | QC | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | SVUCR/L 11 | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 1103.. | |
passende Grundkörper | 264900 – 264908 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 26 mm | |
Mittenversatz L3 | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 20 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 261321 QC/11 | |
Herstellernummer | 090-50631QC1193 |