GARANT Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 25/11 mm

Artikel-Nr.: 261317 25/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVVCN 2525M11
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 12,5 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 39 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 72,5 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261317 25/11
EAN / GTIN 4045197653925
Herstellernummer 261317 25/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb