{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SVJCR/L 2525M11 | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 1103.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 22 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 261312 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653833 | |
Herstellernummer | 261312 25/11 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |