HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

Artikel-Nr.: 261257 HBT020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 336 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VBMT 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBT020
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PM
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,12 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 280 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261257 HBT020
EAN / GTIN 4062406257637
Herstellernummer 261257 HBT020
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb