KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CCX

Artikel-Nr.: 261182 CCX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,62 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,18 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VBMT160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CCX
Schneidstoff Cermet
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PP
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 1 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 140 m/min - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261182 CCX
EAN / GTIN 4960664912148

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb