GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 261144 HB7020
Rabatt
18,24 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,96 € 18,24 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,80 € 15,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
360 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VBMT 110304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261144 HB7020
EAN / GTIN 4045197708885
Herstellernummer 261144 HB7020

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7020

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7020

auf Anfrage
Sofort lieferbar
360 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,24 €
12,96 €
ab 10  St.
15,20 €
10,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,24 €
ab 10  St.
15,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
742 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,24 €
ab 10  St.
15,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,94 €
ab 10  St.
14,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,24 €
12,96 €
ab 10  St.
15,20 €
10,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 968 Stück sofort lieferbar
10,85 €
4,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
10,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
888 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,24 €
12,96 €
ab 10  St.
15,20 €
10,80 €
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten Schlichten Schlichten Schlichten Schlichten Schrupp-Schlichten Schlichten
Sorte HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT020 HBT130 HB7130-2
Spanbrecher SS SS VS VS SS PF MF VS
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb