{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 5×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A32S SVUBR/L16 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VB.. 1604.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 40 mm | |
Mittenversatz L3 | 28 mm | |
Spannhöhe L2 | 31 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm | |
Wendeplattenschraube | 269022 7 | |
Unterlegplatte | 269006 1 | |
Unterlegplattenschraube | 269014 1 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 261120 32/16 | |
Herstellernummer | THC13518 |