GARANT HM-Bohrstange E.. SVJBL 142°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261113 25/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E25S SVJBR/L 16
Einstellwinkel κ 142 Grad
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 28 mm
Mittenversatz L3 4,6 mm
Spannhöhe L2 24 mm
Halsbreite L4 16,5 mm
Kopflänge L1 44 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261113 25/16
EAN / GTIN 4062406398064
Herstellernummer 261113 25/16