GARANT Klemmdrehhalter SVVBN 72,5°, für Wendeschneidplatten VB.., neutral, Schaft- / Plattengröße 25/11 mm

Artikel-Nr.: 261111 25/11
Rabatt
130,50 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVVBN 2525M11
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 12,5 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 39 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 72,5 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261111 25/11
EAN / GTIN 4045197655851
Herstellernummer 261111 25/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb