GARANT Klemmdrehhalter SVHBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261106 16/11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVHBR/L 1616H11
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 13 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261106 16/11
EAN / GTIN 4045197655479
Herstellernummer 261106 16/11
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb