{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 16T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PM | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 280 m/min | |
Beschichtung | TiCN | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261019 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257552 | |
Herstellernummer | 261019 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
710 Stück sofort lieferbar
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 285 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
523 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
749 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | 3 | 3 | 3 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Sorte | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Hauptanwendung | P | P | P | P |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |