{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 16T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBT130 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MM | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 200 m/min | |
Beschichtung | TiCN | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261018 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257521 | |
Herstellernummer | 261018 HBT130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
802 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
441 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
508 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
329 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | kontinuierlich | kontinuierlich | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | HBT130 | HB7120-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Spanbrecher | MM | VM | VM | VM | VM | MM | VM | VM |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 70 m/min - 240 m/min |