GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110202, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 260980 HB7010-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,48 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TCMT 110202
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 440 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260980 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780706
Herstellernummer 260980 HB7010-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb