{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 16T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PF | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 330 m/min | |
Beschichtung | TiCN | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260968 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257491 | |
Herstellernummer | 260968 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 062 Stück sofort lieferbar
7,45 €
3,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
573 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
507 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
364 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
513 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 117 Stück sofort lieferbar
5,75 €
3,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Sorte | HBT020 | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |