• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauch für Bosch-Sauger, 5 m, 35 mm, mit Bajonettverschluss

Artikel-Nr.: 2609390393
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlauch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2609390393
    EAN / GTIN 3165140292788
    Herstellernummer 2609390393

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Staubsaugerschlauch ist für die Bosch Staubsauger konzipiert. Er verfügt über einen Bayonettverschluss. Durchmesser mm: 35, Länge [m]: 5,00, Passend zu: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Mit Bayonettverschluss
    • Abmessung Breite: 315 mm
    • Abmessung Höhe: 235 mm
    • Abmessung Länge: 400 mm
    • Bruttogewicht: 1,562 kg
    • Durchmesser mm: 35
    • Länge [m]: 5.00
    • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
    • Nettogewicht: 1,44 kg
    • Volumen: 29,61 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung, antistatisch mit Bajonettverschluss
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb