• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spritzdüse für Tapetenlöser PTL 1

Artikel-Nr.: 2609390284
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609390284
EAN / GTIN 3165140088732
Herstellernummer 2609390284

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spritzdüse für Tapetenlöser PTL 1
  • Spritzdüse für Tapetenlöser PTL 1 mit Griff, für enge Stellen.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 55 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 232 mm
  • Bruttogewicht: 0,045 kg
  • Länge mm: 165
  • Nettogewicht: 0,045 kg
  • Volumen: 0,574 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb