• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glühlampe, Spannung 24 V

Artikel-Nr.: 2609200308
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lampe / Glühbirne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200308
EAN / GTIN 3165140239585
Herstellernummer 2609200308

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Glühlampe ist ein Ersatzteil für Akku-Arbeitsleuchten von Bosch
  • Sie ist in den Stärken 9,6 bis 24 Volt erhältlich.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Erhältlich von 9.6 bis 24 Volt
  • Abmessung Breite: 50 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 96 mm
  • Bruttogewicht: 0,005 kg
  • Leistungsbeschreibung: Ersatzlampe
  • Nettogewicht: 0,005 kg
  • Spannung(en) V: 24.0
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für die Bosch GLI 10.8 V-LI Professional- und die Bosch PLI 10.8 LI-Lampen
  • Volumen: 0,072 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ersatzlampe für Arbeitsleuchten
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb