• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenhalter, passend zu Wasserpumpen 2 609 200 251, 2 609 200 252

Artikel-Nr.: 2609200253
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200253
EAN / GTIN 3165140085236
Herstellernummer 2609200253
L-Nummer L00590 2278

Beschreibung

Beschreibung:

Der Wasserpumpenhalter ist ideal zum Fixieren von Wasserpumpen auf verschiedenen Oberflächen. Er fördert durch festen Halt die Sicherheit beim Arbeiten. Der Halter ist für die Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 geeignet.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 110 mm
  • Abmessung Höhe: 95 mm
  • Abmessung Länge: 225 mm
  • Bruttogewicht: 0,131 kg
  • Nettogewicht: 0,131 kg
  • Volumen: 2,351 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb