• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feindrahtklammer Typ 58, 13 x 0,75 x 14 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200238
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200238
EAN / GTIN 3165140084383
Herstellernummer 2609200238

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Feindrahtklammern, Typ 58, sind für viele universelle Anwendungen mit vielen Materialien geeignet, wie zum Beispiel Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten
  • Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können
  • Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Feindrahtklammern, Typ 58, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen Materialien
  • Abmessung Breite: 82 mm
  • Abmessung Höhe: 17 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 13.0
  • Bruttogewicht: 0,12 kg
  • Dicke (D) mm: 0.75
  • Länge (L) mm: 14
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,12 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet z. B. für Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten
  • Spezifisches RTB2: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Volumen: 0,167 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb