• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feindrahtklammer Typ 58, 13 x 0,75 x 12 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200237
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200237
EAN / GTIN 3165140084376
Herstellernummer 2609200237

Beschreibung

Beschreibung:

Die Feindrahtklammern, Typ 58, sind für viele universelle Anwendungen mit vielen Materialien geeignet, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit Tackern der folgenden Marken: Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline. Breite (B) mm: 13,0, Dicke (D) mm: 0,75, Länge (L) mm: 12

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Feindrahtklammern, Typ 58, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen Materialien
  • Abmessung Breite: 84 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 13.0
  • Bruttogewicht: 0,105 kg
  • Dicke (D) mm: 0.75
  • Länge (L) mm: 12
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,105 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet z. B. für Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten
  • Spezifisches RTB2: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Volumen: 0,151 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb