• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachdrahtklammer Typ 54, 12,9 x 1,25 x 6 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200218
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200218
EAN / GTIN 3165140084185
Herstellernummer 2609200218

Beschreibung

Beschreibung:

Die Flachdrahtklammern, Typ 54, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen Materialien. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren usw. Die Flachdrahtklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil und Swingline. Breite (B) mm: 12,9, Dicke (D) mm: 1,25, Länge (L) mm: 6

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Flachdrahtklammern, Typ 54, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen Materialien
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 12.9
  • Bruttogewicht: 0,108 kg
  • Dicke (D) mm: 1.25
  • Länge (L) mm: 6
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,108 kg
  • Spezifisches RTB1: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Spezifisches RTB2: Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
  • Spezifisches RTB3: Universelles Tackermittel f. zahlreiche Anwendungen von Heimwerkern mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren usw.
  • Volumen: 0,144 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb