• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachdrahtklammer Typ 52, 12,3 x 1,25 x 14 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200208
  • Mindestbestellmenge: 7 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200208
EAN / GTIN 3165140084086
Herstellernummer 2609200208

Beschreibung

Beschreibung:

Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Breite (B) mm: 12,3, Dicke (D) mm: 1,25, Länge (L) mm: 14

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Flachdrahtklammern, Typ 52, sind für die Tacker der Marke Black+Decker geeignet
  • Abmessung Breite: 83 mm
  • Abmessung Höhe: 31 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 12.3
  • Bruttogewicht: 0,177 kg
  • Dicke (D) mm: 1.25
  • Länge (L) mm: 14
  • Leistungsbeschreibung: Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,177 kg
  • Spezifisches RTB1: Ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit vielen Materialien
  • Spezifisches RTB2: Geeignet z. B. für dünne Pappen, Folien, Etiketten und Papieren
  • Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Volumen: 0,309 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb