• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachdrahtklammer Typ 52, 12,3 x 1,25 x 6 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200204
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200204
EAN / GTIN 3165140084048
Herstellernummer 2609200204

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Flachdrahtklammern, Typ 52, sind für die Tacker der Marke Black+Decker geeignet
  • Sie sind ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit vielen Materialien, wie zum Beispiel mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren
  • Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden
  • Fester Sitz und unauffälliger Rücken.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Flachdrahtklammern, Typ 52, sind für die Tacker der Marke Black+Decker geeignet
  • Abmessung Breite: 83 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 12.3
  • Bruttogewicht: 0,11 kg
  • Dicke (D) mm: 1.25
  • Länge (L) mm: 6
  • Leistungsbeschreibung: Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,11 kg
  • Spezifisches RTB1: Ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit vielen Materialien
  • Spezifisches RTB2: Geeignet z. B. für dünne Pappen, Folien, Etiketten und Papieren
  • Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Volumen: 0,199 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb