• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 8 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200201
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200201
EAN / GTIN 3165140084017
Herstellernummer 2609200201

Beschreibung

Beschreibung:

Die Flachdrahtklammern sind für die Tacker der Marken Bukama und Rocagraf geeignet. Breite (B) mm: 10,0, Dicke (D) mm: 1,00, Länge (L) mm: 8

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Flachdrahtklammern, Typ 51, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen dünnen Materialien
  • Abmessung Breite: 83 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 10.0
  • Bruttogewicht: 0,1 kg
  • Dicke (D) mm: 1.00
  • Länge (L) mm: 8
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,1 kg
  • Spezifisches RTB1: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Spezifisches RTB2: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Spezifisches RTB3: Universelles Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Heimwerkern mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren usw.
  • Volumen: 0,199 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb