• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 6 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200200
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200200
EAN / GTIN 3165140084000
Herstellernummer 2609200200

Beschreibung

Beschreibung:

Die Flachdrahtklammern sind für die Tacker der Marken Bukama und Rocagraf geeignet. Breite (B) mm: 10,0, Dicke (D) mm: 1,00, Länge (L) mm: 6

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Flachdrahtklammern, Typ 51, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen dünnen Materialien
  • Abmessung Breite: 82 mm
  • Abmessung Höhe: 7 mm
  • Abmessung Länge: 123 mm
  • Breite (B) mm: 10.0
  • Bruttogewicht: 0,089 kg
  • Dicke (D) mm: 1.00
  • Länge (L) mm: 6
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,089 kg
  • Spezifisches RTB1: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Spezifisches RTB2: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Spezifisches RTB3: Universelles Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Heimwerkern mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren usw.
  • Volumen: 0,071 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb