• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kopierhülse für Bosch-Oberfräsen, mit Schnellverschluss, 30 mm

Artikel-Nr.: 2609200142
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200142
EAN / GTIN 3165140062879
Herstellernummer 2609200142

Beschreibung

Beschreibung:

Beim Fräsen läuft die Kopierhülse an der Kontur der Schablone entlang. Dadurch überträgt sie Formen auf das Werkstück. Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen. Der Bajonettverschluss ermöglicht einen werkzeugfreien schnellen Wechsel. Der Abstand zwischen der Hülse und dem Fräser-Bit muss bei der Erstellung einer Schablone in Betracht gezogen werden. Dieser Abstand wird mit der folgenden Formel berechnet: Durchmesser der Kopierhülse (K) Durchmesser des Fräsers (F)/2. Durchmesser mm: 30,00, Passend zu: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 95 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 145 mm
  • Bruttogewicht: 0,052 kg
  • Durchmesser mm: 30.00
  • Nettogewicht: 0,049 kg
  • Volumen: 0,344 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb