• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ladestation PKP 30 LE, ohne Netzkabel

Artikel-Nr.: 2609200136
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200136
EAN / GTIN 3165140059008
Herstellernummer 2609200136

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ladestation ist zum Laden der Klebepistole bei kurzen Unterbrechungen der Arbeit geeignet. Während sie in der Ladestation ist, wird die Klebepistole auch wieder erhitzt. Diese Station ist geeignet für die Klebepistolen PKP 30 LE und GKP 200 CE. Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Passend zu: GKP 200 CE Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 65 mm
  • Abmessung Länge: 430 mm
  • Bruttogewicht: 0,18 kg
  • Nettogewicht: 0,18 kg
  • Volumen: 2,236 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb