{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | STJCR/L 1616M11 | |
passende Wendeschneidplatte | TC.. 1102.. | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269021 1 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260905 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798053 | |
Herstellernummer | 260905 16/11 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |