• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1″ 33mm L.110mm

Artikel-Nr.: 26090033
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26090033
EAN / GTIN 4018754016525
Herstellernummer 26090033
L-Nummer L60010 1103

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1″ Innenvierkant -Antrieb
  • für Kraftschrauber
  • lange Ausführung
  • mit reduziertem Durchmesser
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d1: 49,8 mm
  • d2: 54 mm
  • Länge mm (L): 110 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1″
  • t: 78,5 mm
  • Gewicht: 1102 g
  • Schlüsselweite [mm]: 33 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb