• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialmatrize und Stempel, passend zu GNA 1,3, GNA 1,6, GNA 2,0, 1530

Artikel-Nr.: 2608639902
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608639902
EAN / GTIN 3165140031578
Herstellernummer 2608639902

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Universalmatrize ist für gerade und Kurvenschnitte in Metall bei Verwendung mit den Nagern von Bosch geeignet. Er ist leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten. Sie meistert komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Systemvorschlag: GNA 2.0, Passend zu: GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Universalmatrize ist für gerade und Kurvenschnitte in Metall bei Verwendung mit den Nagern von Bosch geeignet
  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 26 mm
  • Abmessung Länge: 100 mm
  • Bruttogewicht: 0,055 kg
  • Leistungsbeschreibung: Schnitte in Metall
  • Nettogewicht: 0,05 kg
  • Spezifisches RTB1: Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
  • Spezifisches RTB2: Meistert komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
  • Systemvorschlag: GNA 2.0
  • Volumen: 0,234 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Gerade und Kurvenschnitte in Metall
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb