• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalmatrize für Flachbleche

Artikel-Nr.: 2608639900
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608639900
EAN / GTIN 3165140031561
Herstellernummer 2608639900

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Universalmatrize ist für gerade und Kurvenschnitte in Metall bei Verwendung mit den Nagern von Bosch geeignet. Er ist leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten. Sie meistert komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Systemvorschlag: GNA 1.3/1.6/2.0, Passend zu: GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Universalmatrize ist für gerade und Kurvenschnitte in Metall bei Verwendung mit den Nagern von Bosch geeignet
  • Abmessung Breite: 88,9 mm
  • Abmessung Höhe: 25,019 mm
  • Abmessung Länge: 98,425 mm
  • Bruttogewicht: 0,059 kg
  • Leistungsbeschreibung: Schnitte in Metall
  • Nettogewicht: 0,059 kg
  • Spezifisches RTB1: Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
  • Spezifisches RTB2: Meistert komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
  • Systemvorschlag: GNA 1.3/1.6/2.0
  • Volumen: 0,219 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Gerade und Kurvenschnitte in Metall

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb