• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stempel für Geradschnitt GNA 16

Artikel-Nr.: 2608639027
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608639027
EAN / GTIN 3165140088640
Herstellernummer 2608639027
L-Nummer L00590 2223

Beschreibung

Beschreibung:

Der Stempel ermöglicht bei Verwendung mit Nagern von Bosch gerade Schnitte in Metall. Meistert gerade Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Er ist leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten. Systemvorschlag: GNA 16, Passend zu: GNA 16 (SDS) Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Meistert gerade Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
  • Abmessung Breite: 88 mm
  • Abmessung Höhe: 2 mm
  • Abmessung Länge: 112 mm
  • Bruttogewicht: 0,007 kg
  • Leistungsbeschreibung: Gerade Schnitte in Metall
  • Nettogewicht: 0,006 kg
  • Spezifisches RTB2: Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
  • Systemvorschlag: GNA 16
  • Volumen: 0,02 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Gerade Schnitte in Metall

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb