• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stempel für Geradschnitt GNA 3,5

Artikel-Nr.: 2608639025
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608639025
EAN / GTIN 3165140088626
Herstellernummer 2608639025
L-Nummer L00590 2091

Beschreibung

Beschreibung:

Der Stempel ermöglicht bei Verwendung mit Nagern von Bosch gerade Schnitte in Metall. Meistert gerade Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Er ist leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten. Systemvorschlag: GNA 3.5, Passend zu: GNA 3-5 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Meistert gerade Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
  • Abmessung Breite: 88,9 mm
  • Abmessung Höhe: 7,62 mm
  • Abmessung Länge: 152,4 mm
  • Bruttogewicht: 0,016 kg
  • Leistungsbeschreibung: Gerade Schnitte in Metall
  • Nettogewicht: 0,016 kg
  • Spezifisches RTB2: Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
  • Systemvorschlag: GNA 3.5
  • Volumen: 0,103 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Gerade Schnitte in Metall
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb