• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalstempel für Bosch-Nager, passend zu GNA 1,6 L Professional

Artikel-Nr.: 2608639024
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608639024
EAN / GTIN 3165140055604
Herstellernummer 2608639024

Beschreibung

Beschreibung:

Der Stempel ermöglicht bei Verwendung mit Nagern von Bosch Schnitte in Metall. Meistert Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Er ist leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten. Systemvorschlag: GNA 1,6 L, Passend zu: GNA 1.6 L Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Meistert Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
  • Abmessung Breite: 87 mm
  • Abmessung Höhe: 7 mm
  • Abmessung Länge: 111 mm
  • Bruttogewicht: 0,017 kg
  • Leistungsbeschreibung: Schnitte in Metall
  • Nettogewicht: 0,017 kg
  • Spezifisches RTB2: Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
  • Systemvorschlag: GNA 1.6 L
  • Volumen: 0,068 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schnitte in Metall

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb