• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Matrize für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm, GNA 1,6 L

Artikel-Nr.: 2608639023
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608639023
EAN / GTIN 3165140055598
Herstellernummer 2608639023

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Universalmatrize ist für gerade und Kurvenschnitte in Metall bei Verwendung mit den Nagern von Bosch geeignet. Er ist leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten. Sie meistert komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Systemvorschlag: GNA 1,6 L, Passend zu: GNA 1.6 L Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Universalmatrize ist für gerade und Kurvenschnitte in Metall bei Verwendung mit den Nagern von Bosch geeignet
  • Abmessung Breite: 88,9 mm
  • Abmessung Höhe: 5,842 mm
  • Abmessung Länge: 114,3 mm
  • Bruttogewicht: 0,011 kg
  • Leistungsbeschreibung: Schnitte in Metall
  • Nettogewicht: 0,011 kg
  • Spezifisches RTB1: Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
  • Spezifisches RTB2: Meistert komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
  • Systemvorschlag: GNA 1.6 L
  • Volumen: 0,059 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Gerade und Kurvenschnitte in Metall
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb