• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalstempel für Bosch-Nager, passend zu GNA 1,3/1,6/2,0

Artikel-Nr.: 2608639022
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608639022
EAN / GTIN 3165140031554
Herstellernummer 2608639022

Beschreibung

Beschreibung:

Der Stempel ermöglicht bei Verwendung mit Nagern von Bosch Schnitte in Metall. Meistert Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Er ist leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten. Systemvorschlag: GNA 1.3/1.6/2.0, Passend zu: GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Meistert Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
  • Abmessung Breite: 8,255 mm
  • Abmessung Höhe: 8,255 mm
  • Abmessung Länge: 59,969 mm
  • Bruttogewicht: 0,01 kg
  • Leistungsbeschreibung: Schnitte in Metall
  • Nettogewicht: 0,01 kg
  • Spezifisches RTB2: Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
  • Systemvorschlag: GNA 1.3/1.6/2.0
  • Volumen: 0,004 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schnitte in Metall
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb