• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stempel für Kurvenschnitt GNA 1,3/1,6/2,0

Artikel-Nr.: 2608639013
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608639013
EAN / GTIN 3165140031523
Herstellernummer 2608639013

Beschreibung

Beschreibung:

Der Stempel ermöglicht bei Verwendung mit Nagern von Bosch Kurvenschnitte in Metall. Meistert enge Kurven und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Systemvorschlag: GNA 1.3/1.6/2.0, Passend zu: GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Meistert enge Kurven und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 5 mm
  • Abmessung Länge: 100 mm
  • Bruttogewicht: 0,012 kg
  • Leistungsbeschreibung: Kurvenschnitte in Metall
  • Nettogewicht: 0,011 kg
  • Spezifisches RTB2: Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
  • Systemvorschlag: GNA 1.3/1.6/2.0
  • Volumen: 0,045 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Kurvenschnitte in Metall

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb