• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidleisten-Set für Bosch-Schlitzschere

Artikel-Nr.: 2608635410
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hobel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608635410
EAN / GTIN 3165140229937
Herstellernummer 2608635410

Beschreibung

Beschreibung:

Das 6-tlg. Schlitzscheren-Set ist ein Austauschmesser-Set für die Schlitzscheren von Bosch. Es besteht aus zwei Messern und vier Schrauben.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 85 mm
  • Abmessung Höhe: 7 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Bruttogewicht: 0,027 kg
  • Nettogewicht: 0,027 kg
  • Volumen: 0,071 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb