• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messer Chromstahl zum Schneiden von Inox

Artikel-Nr.: 2608635409
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608635409
EAN / GTIN 3165140229920
Herstellernummer 2608635409

Beschreibung

Beschreibung:

Das 6-tlg. Schlitzscheren-Set ist ein Austauschmesser-Set für die Schlitzscheren von Bosch. Es besteht aus zwei Messern und vier Schrauben.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: 6-tlg. Schlitzscheren-Set ist ein Austauschmesser-Set für die Schlitzscheren von Bosch
  • Abmessung Breite: 85 mm
  • Abmessung Höhe: 6 mm
  • Abmessung Länge: 143 mm
  • Bruttogewicht: 0,035 kg
  • Leistungsbeschreibung: Austauschmesser-Set
  • Nettogewicht: 0,035 kg
  • Spezifisches RTB1: Besteht aus zwei Messern und vier Schrauben
  • Volumen: 0,073 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austauschmesser-Set
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb