• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Obermesser und Untermesser, GSC 10.8 V-LI / 1,6 / 160 / GSC 12V-13

Artikel-Nr.: 2608635243
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608635243
EAN / GTIN 3165140088664
Herstellernummer 2608635243

Beschreibung

Beschreibung:

Das Ersatz-Set für Obermesser ist dafür ausgestattet, viele Materialien zu schneiden. Systemvorschlag: GSC 16 (Metallbearbeitung) + GSC 160, Passend zu: GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 85,725 mm
  • Abmessung Höhe: 5,08 mm
  • Abmessung Länge: 117,475 mm
  • Bruttogewicht: 0,008 kg
  • Leistungsbeschreibung: Austauschzubehör
  • Nettogewicht: 0,005 kg
  • Spezifisches RTB1: Ersatz-Set für Blech- und Universalscheren von Bosch
  • Systemvorschlag: GSC 16 (Metallbearbeitung) + GSC 160
  • Volumen: 0,051 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austauschzubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb