• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Obermesser für Blech- und -Universalscheren, für GUS 9.6 V / GUS 12V-300

Artikel-Nr.: 2608635126
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608635126
    EAN / GTIN 3165140031516
    Herstellernummer 2608635126
    L-Nummer L00590 129

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Es ist für Blech- und Universalscheren von Bosch konzipiert. Systemvorschlag: GUS 9,6 V, Passend zu: GUS 9.6 V; GUS 12V-300 Professional.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 71 mm
    • Abmessung Höhe: 2 mm
    • Abmessung Länge: 115 mm
    • Bruttogewicht: 0,022 kg
    • Nettogewicht: 0,02 kg
    • Systemvorschlag: GUS 9.6 V
    • Volumen: 0,016 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb