• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untermesser, passend zu GUS 9,6 V

Artikel-Nr.: 2608635125
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608635125
EAN / GTIN 3165140031509
Herstellernummer 2608635125

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Ersatz-Set für Untermesser ist dafür ausgestattet, viele Materialien zu schneiden
  • Passend zu: GUS Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 5 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Bruttogewicht: 0,026 kg
  • Nettogewicht: 0,006 kg
  • Systemvorschlag: GUS 9.6 V
  • Volumen: 0,042 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb