• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, 45 mm, 30 mm, für Geradschleifer

Artikel-Nr.: 2608620037
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fußregler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608620037
EAN / GTIN 3165140192811
Herstellernummer 2608620037

Beschreibung

Beschreibung:

Der Aufnahmeschaft für Schleifhülsen ist passend für Schleifhülsen zur Bearbeitung von Metall wie Stahl und Edelstahl. Drehzahl, max. min-1: 12.700, Schaftdurchmesser mm: 6, Durchmesser, Aufnahme mm: 45, Breite mm: 30

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für Geradschleifer
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Breite mm: 30
  • Bruttogewicht: 0,081 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 12700
  • Durchmesser, Aufnahme mm: 45
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Passend für Schleifhülsen
  • Nettogewicht: 0,07 kg
  • Schaftdurchmesser mm: 6
  • Volumen: 0,585 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Passend für Schleifhülsen
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb