• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantpolierscheiben-Halter M10, 100 mm, 6 mm

Artikel-Nr.: 2608603440
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608603440
EAN / GTIN 3165140711838
Herstellernummer 2608603440

Beschreibung

Beschreibung:

Der Stützteller mit M10-Gewinde besitzt ein Klettverschluss-Befestigungssystem, das schnelle und einfache Schleifscheibenwechsel ermöglicht. Er ist bruchfest und hält die Vibration bei Gebrauch niedrig, wodurch die Widerstandsfähigkeit erhöht wird. Der Teller weist ein Höchstdrehmoment von 4.000 min-1 auf. Er ist für Modell GPO 14 CE Professional bestimmt. Durchmesser mm: 100, Dicke mm: 6

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 99 mm
  • Abmessung Höhe: 32 mm
  • Abmessung Länge: 99 mm
  • Bruttogewicht: 0,12 kg
  • Dicke mm: 6
  • Durchmesser mm: 100
  • Nettogewicht: 0,104 kg
  • Volumen: 0,314 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb