• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller, M14, hart, 125 mm

Artikel-Nr.: 2608601784
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601784
EAN / GTIN 4059952545769
Herstellernummer 2608601784

Beschreibung

Beschreibung:

Der Stützteller M14 hart ist ideal für grobe Schleifarbeiten (Körnung P50 und gröber). Er zeichnet sich durch eine besonders steife Mehrnutenkonstruktion aus, die für einen maximalen Kontaktdruck zwischen Scheibe und Werkstück sorgt und so schwere und hochaggressive Schleifarbeiten ermöglicht. Für ein komfortables Arbeiten sorgt die abgewinkelte Oberfläche des Tellers für eine ergonomische Haltung beim Schleifen. Der Stützteller aus glasfaserverstärktem, wärmebeständigem Kunststoff ist äußerst temperaturbeständig und bruchfest. Verwenden Sie diesen Stützteller für Fiberschleifscheiben der Körnung P50 und gröber. Er ist für Winkelschleifer mit M14-Spindel geeignet. Durchmesser mm: 125, Drehzahl, max. min-1: 12.250

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schwere und hochaggressive Schleifarbeiten sind durch eine besonders steife Mehrnutenkonstruktion möglich, die für einen maximalen Kontaktdruck zwischen Scheibe und Werkstück sorgt
  • Abmessung Breite: 125 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 170 mm
  • Bruttogewicht: 0,145 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 12250
  • Durchmesser mm: 125
  • Leistungsbeschreibung: Grobe Schleifarbeiten (P50 und gröber)
  • Nettogewicht: 0,145 kg
  • Spezifisches RTB1: Abgewinkelte Oberfläche des Tellers sorgt für eine ergonomische Haltung beim Schleifen und für komfortables Arbeiten
  • Spezifisches RTB2: Äußerst temperaturbeständig und bruchfest durch Stützteller aus glasfaserverstärktem, hitzestabilem Kunststoff
  • Volumen: 0,425 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ideal für grobe Schleifarbeiten (P50 und gröber)
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb